Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCFT