Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1-31/32 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.5625 pulg.
- Ancho del anillo interior1.9370 pulg.
- Ancho general2-1/64 pulg.
- Peso3.50 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC208-25
- DescripciónUCFB208-25, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFB200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFB208
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFB