Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud78.60 mm
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro35 mm
- Ancho del anillo interior42.90 mm
- Ancho general32.50 mm
- Peso4.20 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC207
- DescripciónUCFCF207, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCF200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFCF207
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFCF