Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length6.0940 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Bore Diameter80 mm
- Ancho del anillo interior3.3740 pulg.
- Ancho general2.4250 pulg.
- Peso25.35 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUCX16-51
- DescripciónUCFCSX16-51, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCSX00
- Tipo de servicioMedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFCSX16
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFCSX
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFCSX16 80MM TORNILLO DE FIJACIÓN MEDIANO PILOTADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad