Motion
UCFCS212-39C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFCS212-39C4HR23

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.4375 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08627292
No. Fabricante UCFCS212-39C4HR23
Precio895.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFCS212-39C4HR23

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.4375 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08627292
No. Fabricante UCFCS212-39C4HR23
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
Precio895.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.2320 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.5630 pulg.
  • Ancho general
    1.7200 pulg.
  • Peso
    8.23 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC212-39
  • Descripción
    UCFCS212-39, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCS200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FCSX11
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFCS

Descripción general

Descripción del fabricante
TEMPERATURA ALTA UCFCS212-39C4HR23 2-7/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo