Motion
UCFC217NP
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 85 mm, Brida pilotada 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08627596
No. Fabricante UCFC217NP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 85 mm, Brida pilotada 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08627596
No. Fabricante UCFC217NP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Longitud a través del orificio
    85.70 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Gabinete de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa apta para alimentos
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC217NP 85MM TORNILLO DE FIJACIÓN ANCHO NÍQUEL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good