Motion
UCFC218TC
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 90 mm, Brida pilotada 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08627605
No. Fabricante UCFC218TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 90 mm, Brida pilotada 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08627605
No. Fabricante UCFC218TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Longitud a través del orificio
    96 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de cierre
    1 cubierta abierta y junta de contacto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Gabinete de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa apta para alimentos
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC218TC 90MM TORNILLO DE FIJACIÓN ANCHO TEFLÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"