Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud50 mm
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro40 mm
- Ancho del anillo interior49.20 mm
- Ancho general51.20 mm
- Peso3.79 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC208
- DescripciónUCFK208, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFK200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFK208
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFK
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFK208NPMZ2RF 40MM TORNILLO DE FIJACIÓN ZINC RF
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad