Motion
UCFK210-30C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFK210-30C4HR5

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 50 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08627777
No. Fabricante UCFK210-30C4HR5
Precio355.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFK210-30C4HR5

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 50 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08627777
No. Fabricante UCFK210-30C4HR5
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
Precio355.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    58 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho del anillo interior
    51.60 mm
  • Ancho general
    54.60 mm
  • Peso
    4.91 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC210
  • Descripción
    UCFK210, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFK200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FK210
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFK

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFK210-30C4HR5 1-7/8" ALTA TEMPERATURA (400
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good