Especificaciones
Dimensiones
- Carcasa Ancho1-15/32 pulg.
- Exterior Diámetro4-9/16 pulg.
- Diámetro del eje1-5/8 pulg.
- Peso4.56 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio medio
- ID de la carcasaLC210
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- SerieUCLCX00