Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Ancho general1-41/64 pulg.
- Peso5.63 lb
Detalles
- Número de cojineteUEX09-28
- DescripciónUEFCSX09-28, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFCSX00
- Tipo de servicioMedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- ID de la carcasaFCSX09
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFCSX