Motion
UEFCSX11-35

AMI BEARINGS INC
UEFCSX11-35

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.1875 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano
Artículo MI #08633126
No. Fabricante UEFCSX11-35
Precio535.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEFCSX11-35

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.1875 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano
Artículo MI #08633126
No. Fabricante UEFCSX11-35
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
Su precio$535.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Ancho general
    1-49/64 pulg.
  • Peso
    9.15 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEX11-35
  • Descripción
    UEFCSX11-35, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFCSX00
  • Tipo de servicio
    Medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • ID de la carcasa
    FCSX11
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UEFCSX

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFCSX11-35 2-3/16" MEDIANO ACCU-LOC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo