Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud34 mm
- Tamaño del pernoM8
- Agujero Diámetro25 mm
- Grosor de la brida27 mm
- Ancho de la carcasa37.10 mm
- Ancho del anillo interior35.40 mm
- Diámetro del piloto56 mm
- Peso1.67 lb
Detalles
- Número de cojineteUE205
- DescripciónUEFK205, Unidad de soporte de brida de 3-Bolt con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, Serie UEFK200 $
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaSoporte de brida 3-Bolt
- ID de la carcasaFK205
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFK