Motion
UEFK206-19NP

AMI BEARINGS INC
UEFK206-19NP

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 30 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633194
No. Fabricante UEFK206-19NP
Precio247.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEFK206-19NP

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 30 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633194
No. Fabricante UEFK206-19NP
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
Precio247.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    40 mm
  • Tamaño del perno
    M8
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Grosor de la brida
    31 mm
  • Ancho de la carcasa
    41.90 mm
  • Ancho del anillo interior
    39.80 mm
  • Diámetro del piloto
    65 mm
  • Peso
    2.29 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UE206
  • Descripción
    UEFK206, Unidad de soporte de brida de 3-Bolt con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, Serie UEFK200 $
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Soporte de brida 3-Bolt
  • ID de la carcasa
    FK206
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UEFK

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFK206-19NP 1-3/16" ANCHO ACCU-LOC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo