Motion
UKFCSX15+H2315

AMI BEARINGS INC
UKFCSX15+H2315

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 65 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de manguito adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08635002
No. Fabricante UKFCSX15+H2315
Precio894.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKFCSX15+H2315

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 65 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de manguito adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08635002
No. Fabricante UKFCSX15+H2315
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
Precio894.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito adaptador
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UKFCSX

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFCSX15+H2315 65MM ADAPTADOR ANCHO MEDIO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"