Motion
UKFL316+HA2316

AMI BEARINGS INC
UKFL316+HA2316

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de manguito adaptador, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08635110
No. Fabricante UKFL316+HA2316
Precio1,740.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKFL316+HA2316

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de manguito adaptador, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08635110
No. Fabricante UKFL316+HA2316
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
Precio1,740.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito adaptador
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UKFL

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFL316+HA2316 2-11/16" DE ANCHO PESADO