Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3-15/16 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Ancho general1.7520 pulg.
- Peso4.68 lb
Detalles
- Manguito adaptadorSí
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUK307+HA2307
- DescripciónUKF307+HA2307, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de manguito adaptador, Serie UKF300+H
- Tipo de servicioPesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaF307
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoManguito adaptador
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUKF