Motion
UKF308+HA2308

AMI BEARINGS INC
UKF308+HA2308

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1.3125 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de manguito adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Pesado
Artículo MI #08635180
No. Fabricante UKF308+HA2308
Precio407.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKF308+HA2308

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1.3125 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de manguito adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Pesado
Artículo MI #08635180
No. Fabricante UKF308+HA2308
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
Precio407.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4-13/32 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • Ancho general
    1.9690 pulg.
  • Peso
    6.69 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UK308+HA2308
  • Descripción
    UKF308+HA2308, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de manguito adaptador, Serie UKF300+H
  • Tipo de servicio
    Pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    F308
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito adaptador
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UKF

Descripción general

Descripción del fabricante
UKF308+HA2308 1-5/16" DE ANCHO PESADO