Motion
UKF310+HA2310

AMI BEARINGS INC
UKF310+HA2310

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1.6875 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de manguito adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Pesado
Artículo MI #08635181
No. Fabricante UKF310+HA2310
Precio647.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKF310+HA2310

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1.6875 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de manguito adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Pesado
Artículo MI #08635181
No. Fabricante UKF310+HA2310
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
Precio647.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5-13/64 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Ancho general
    2.3620 pulg.
  • Peso
    10.70 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UK310+HA2310
  • Descripción
    UKF310+HA2310, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de manguito adaptador, Serie UKF300+H
  • Tipo de servicio
    Pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    F310
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito adaptador
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UKF

Descripción general

Descripción del fabricante
UKF310+HA2310 1-11/16" DE ANCHO PESADO