Motion
AA110602
AA110602
Artículo MI #08635573
No. Fabricante AA110602
Precio11.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AA110602
Artículo MI #08635573
No. Fabricante AA110602
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
Precio11.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    3/4 pulg.
  • Grosor
    0.1875 pulg., 4.76 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Relleno de aceite; Elemento en existencias; Impregnado en vacío
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1.1270 in-1.1280 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    AAG 841
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
AA110602 SAE841 COJINETE LISO ESTÁNDAR, 3/4 X