Motion
AA120401
AA120401
Artículo MI #08635598
No. Fabricante AA120401
Precio6.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AA120401
Artículo MI #08635598
No. Fabricante AA120401
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
Su precio$6.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    1.3750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Llenado de aceite;Impreñado con aceite;Autolubricante
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    Bronce
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1.2515 in-1.2525 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
AA120401 SAE841 COJINETE LISO ESTÁNDAR, 1 X 1