Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1875 pulg., 30.16 mm
- Diámetro interior1.1875 pulg.
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- En general Longitud1.5000 pulg.
- Grosor0.1563 pulg., 3.97 mm
Detalles
- Detalles adicionalesImpreñado con aceite;autolubricante
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<gt/>1in
- Tolerancia de longitud+/-0.0075 pulg.
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-12.2 a 104.4 °C, 10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior1.5030 in-1.5040 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito