Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg., 31.75 mm
- Diámetro interior1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- En general Longitud3.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1-1/4 pulg.
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLlenado de aceite;Impreñado con aceite;Autolubricante
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<gt/>1in
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Tolerancia de longitud+/-0.010 pulg.
- MaterialBronce
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior1.7515 pulg. a 1.7530 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito