Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg., 25.40 mm
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.2500 pulg.
- En general Longitud3.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg., 76.20 mm
Detalles
- Detalles adicionalesImpreñado con aceite;autolubricante
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<gt/>1in
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Tolerancia de longitud+/-0.010 pulg.
- MaterialBronce
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2.2520 pulg. a 2.2540 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieAAG 841
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito