Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.2500 pulg., 82.55 mm
- Diámetro interior3.2500 pulg.
- Valor P máximo30450 psi
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- En general Longitud2.5000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado3.2495 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Con revestimiento de PTFE;Alta temperatura;Capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoFibra de vidrio impregnada en resina epoxi
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloCompuesto
- DescripciónCojinetes (planos) de manguito BNW compuesto PTFE
- MaterialCompuesto PTFE
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-148 °F a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior3.5020 in-3.5040 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieBNW
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905206177