Motion
QAPL11135SM

TIMKEN
QAPL11135SM

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Diámetro de orificio de 135 mm, Material de acero fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08643899
No. Fabricante QAPL11135SM
Precio877.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAPL11135SM

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Diámetro de orificio de 135 mm, Material de acero fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08643899
No. Fabricante QAPL11135SM
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
Precio877.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    135 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación concéntrico - Collarín único
  • Número de Upc del fabricante
    013992131409
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • UPC_NO
    013992131409

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO QAPL11135SM Y ALOJADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron