Motion
SAF 22226

TIMKEN
SAF 22226

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 130 mm, bloqueo montado en adaptador, expansión / no expansión, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08643956
No. Fabricante SAF 22226
Precio5,052.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
SAF 22226

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 130 mm, bloqueo montado en adaptador, expansión / no expansión, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08643956
No. Fabricante SAF 22226
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
Precio5,052.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Expansión/no expansión
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO SAF 22226 Y ALOJADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"