Motion
QMPH30J150ST

TIMKEN
QMPH30J150ST

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 150 mm, Material de acero fundido, Alta resistencia, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08644782
No. Fabricante QMPH30J150ST
Precio10,307.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMPH30J150ST

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 150 mm, Material de acero fundido, Alta resistencia, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08644782
No. Fabricante QMPH30J150ST
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
Precio10,307.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.0630 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Longitud a través del orificio
    7.56 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    19.13 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    17.38 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    13.3800 pulg.
  • En general Longitud  
    24.7500 pulg.
  • Ancho general
    7.8400 pulg.
  • Peso
    271.464 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450157858
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Teflón
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450157858

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO QMPH30J150ST Y ALOJADO
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión