Motion
QVPA28V500SEM

TIMKEN
QVPA28V500SEM

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 5 pulg., bloqueo de collarín de bloqueo en V simple, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #08646978
No. Fabricante QVPA28V500SEM
Precio6,535.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVPA28V500SEM

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 5 pulg., bloqueo de collarín de bloqueo en V simple, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #08646978
No. Fabricante QVPA28V500SEM
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
Precio6,535.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de bloqueo
    V-Lock - Cuello único
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
QVPA28V500SEM ANILLO INTERIOR ANCHO Y
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good