Motion
QAATP15A215SO

TIMKEN
QAATP15A215SO

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Cojinete de rodillo esférico, calibre 2-15/16 in, acero fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08648803
No. Fabricante QAATP15A215SO
Precio1,841.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAATP15A215SO

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Cojinete de rodillo esférico, calibre 2-15/16 in, acero fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08648803
No. Fabricante QAATP15A215SO
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
Su precio$1,841.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.7400 pulg.
  • Altura total
    8.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.6200 pulg.
  • Peso
    27.346 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas montado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Top Pull Take-Up
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), doble collar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450467384
  • Tipo de montaje
    Captación: ángulo superior
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450467384

Descripción general

Descripción del fabricante
QAATP15A215SO ANILLO INTERIOR ANCHO Y
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.