Motion
61836
Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #08654462
No. Fabricante 61836
Precio3,484.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #08654462
No. Fabricante 61836

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,484.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
OSITO DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA 61836 ., S.ROW
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good