Motion
16072-M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 360 mm Diámetro interno, 540 mm Diámetro externo, 57 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08655761
No. Fabricante 16072-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 360 mm Diámetro interno, 540 mm Diámetro externo, 57 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08655761
No. Fabricante 16072-M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    57 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El 16072-M es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 360 mm con un diámetro exterior de 540 mm y un ancho de 57 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    16072-M
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
OSITO DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA DE 16072-M, S.ROW