Motion
6002-C-2HRS-C3

FAG (SCHAEFFLER)
6002-C-2HRS-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #08657155
No. Fabricante 6002-C-2HRS-C3
Precio42.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
6002-C-2HRS-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #08657155
No. Fabricante 6002-C-2HRS-C3
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
Precio42.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6002-C-2HRS-C3 RODAMIENTO DE B.ROOVE PROFUNDO.,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good