Motion
24128-BE-XL-K30-C3

FAG (SCHAEFFLER)
24128-BE-XL-K30-C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 85 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08657172
No. Fabricante 24128-BE-XL-K30-C3
Precio4,282.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
24128-BE-XL-K30-C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 85 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08657172
No. Fabricante 24128-BE-XL-K30-C3
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
Precio4,282.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Peso
    27.485 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 241..-BE-K30, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:30
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2650 rpm
  • Velocidad máxima
    2650 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
24128-BE-XL-K30-C3 SRB RADIAL > 170 MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron