Motion
23122-E1-XL-K-TVPB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23122-E1-XL-K-TVPB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08659098
No. Fabricante 23122-E1-XL-K-TVPB-C3
Precio1,362.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23122-E1-XL-K-TVPB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08659098
No. Fabricante 23122-E1-XL-K-TVPB-C3
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
Precio1,362.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Peso
    11.248 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 231..-E1-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Velocidad máxima
    3700 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
23122-E1-XL-K-TVPB-C3 SRB RADIAL > 170