Motion
22224-E1A-XL-M-H40-C4

FAG (SCHAEFFLER)
22224-E1A-XL-M-H40-C4

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #08659192
No. Fabricante 22224-E1A-XL-M-H40-C4
Precio1,845.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22224-E1A-XL-M-H40-C4

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #08659192
No. Fabricante 22224-E1A-XL-M-H40-C4
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
Precio1,845.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Peso
    19.511 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 222..-E1A-XL-M-H40, nervaduras exteriores simétricas 2
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    3.650 rpm
  • Velocidad máxima
    3.650 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    H40
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
22224-E1A-XL-M-H40-C4 SRB RADIAL > 170
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"