Motion
21317-E1-XL-K

FAG (SCHAEFFLER)
21317-E1-XL-K

Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 41 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #08659622
No. Fabricante 21317-E1-XL-K
Precio1,108.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
21317-E1-XL-K

Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 41 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #08659622
No. Fabricante 21317-E1-XL-K
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
Precio1,108.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    41 mm
  • Peso
    11.354 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 213..-E1-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    5200 rpm
  • Velocidad máxima
    5200 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    213

Descripción general

Descripción del fabricante
21317-E1-XL-K SRB RADIAL > 170 MM <=
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"