Motion
24168-BE-XL-K30

FAG (SCHAEFFLER)
24168-BE-XL-K30

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 580 mm D.E., 243 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08660570
No. Fabricante 24168-BE-XL-K30
Precio98,591.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
24168-BE-XL-K30

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 580 mm D.E., 243 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08660570
No. Fabricante 24168-BE-XL-K30
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
Precio98,591.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    580 mm
  • En general Ancho  
    243 mm
  • Peso
    563.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 241..-BE-K30, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:30
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Velocidad máxima
    900 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
24168-BE-XL-K30 SRB RADIAL > 320 MM <=
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good