Motion
6224-2RSR-C3

FAG (SCHAEFFLER)
6224-2RSR-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #08661092
No. Fabricante 6224-2RSR-C3
Precio1,200.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
6224-2RSR-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #08661092
No. Fabricante 6224-2RSR-C3
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
Su precio$1,200.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
OSITO DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA 6224-2RSR-C3 .,
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
Los clientes también compraron