Motion
NKI25/20-TV-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NKI25/20-TV-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 38 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08663845
No. Fabricante NKI25/20-TV-XL-C3
Precio92.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NKI25/20-TV-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 38 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08663845
No. Fabricante NKI25/20-TV-XL-C3
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
Precio92.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.165 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI25/20-TV-XL-C3 tiene un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 38 mm, un ancho total de 20 mm y pesa 0.165 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de engranajes de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKI25/20-TV-XL-C3
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    15300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    39000 N
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI25/20-TV-XL-C3 COJINETES DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"