Motion
NKI80/35-XL-C2

INA (SCHAEFFLER)
NKI80/35-XL-C2

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 80 mm, 110 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #08664013
No. Fabricante NKI80/35-XL-C2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NKI80/35-XL-C2

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 80 mm, 110 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #08664013
No. Fabricante NKI80/35-XL-C2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    2.114 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI80/35-XL-C2 tiene un diámetro de orificio de 80 mm, un diámetro exterior de 110 mm, un ancho general de 35 mm y pesa 2.114 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de carga radial exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKI80/35-XL-C2
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    116000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    208000 N
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI80/35-XL-C2 COJINETES DE AGUJA