Motion
RME120-XL
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 120 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08664420
No. Fabricante RME120-XL
Precio3,622.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 120 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08664420
No. Fabricante RME120-XL
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
Precio3,622.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    RME

Descripción general

Descripción del fabricante
RME120-XL BLOQUE DE BRIDA/ALMOHADA DE LA CARCASA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good