Motion
TSHE30-XL-N

INA (SCHAEFFLER)
TSHE30-XL-N

Unidad de bloque de almohada de cojinete de bolas de base roscada - Base roscada, calibre de 30 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08664453
No. Fabricante TSHE30-XL-N
Precio379.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
TSHE30-XL-N

Unidad de bloque de almohada de cojinete de bolas de base roscada - Base roscada, calibre de 30 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08664453
No. Fabricante TSHE30-XL-N
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
Precio379.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Diámetro interno
    30 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Relubricable
  • Tipo de sello
    Sellos en T

Descripción general

Descripción del fabricante
TSHE30-XL-N BRIDA ALOJAMIENTO