Motion
PMEY20-XL-N

INA (SCHAEFFLER)
PMEY20-XL-N

Unidad de cojinetes de bolas redondos de cuatro pernos - Orificio de 20 mm, redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08664527
No. Fabricante PMEY20-XL-N
Precio191.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
PMEY20-XL-N

Unidad de cojinetes de bolas redondos de cuatro pernos - Orificio de 20 mm, redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08664527
No. Fabricante PMEY20-XL-N
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
Su precio$191.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    PMEY

Descripción general

Descripción del fabricante
PMEY20-XL-N BLOQUE DE BRIDA/ALMOHADA DE LA CARCASA

You May Also Like