Motion
RCJY80-XL-I

INA (SCHAEFFLER)
RCJY80-XL-I

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 80 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08664719
No. Fabricante RCJY80-XL-I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
RCJY80-XL-I

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 80 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08664719
No. Fabricante RCJY80-XL-I
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    RCJY

Descripción general

Descripción del fabricante
RCJY80-XL-I BLOQUE DE BRIDA/ALMOHADA DE LA CARCASA