Motion
7G-13563-F4

TOPWORX
7G-13563-F4

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 7G - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, forma de contacto SPDT, 2.2 mm, rango de detección de 0.090 pulg., 120 V CA/4A, 24 V CC/1A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #08669154
No. Fabricante 7G-13563-F4
Price $1,161.25 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
7G-13563-F4

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 7G - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, forma de contacto SPDT, 2.2 mm, rango de detección de 0.090 pulg., 120 V CA/4A, 24 V CC/1A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #08669154
No. Fabricante 7G-13563-F4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 1,161.25 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Rango de detección ferrosa
    2.2 mm, 0.090 pulg.

Details

  • Clasificación del área
    ULCl I, Div 1, Grps A-D, Cl II, Div 1, Grps E-G, Cl III
  • Estilo del cuerpo
    Ronda
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    SPDT
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/4A, 24 V dc/1A
  • Material del envolvente
    Acero inoxidable
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    Parte inferior
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección final de precisión
  • Serie
    70-Series
  • Accionamiento de conmutación
    Objetivo ferroso o magnético
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Hoja de datos técnicos
  • Opción de cableado
    Cables conductores con aislamiento de Teflon a alta temperatura, calibre SPDT-18AWG , 12ft

Descripción general

Descripción del fabricante
7G-13563-F4 GO SWITCH SECO CONT PROX SEN