Motion
72-16567-DBD

TOPWORX
72-16567-DBD

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 72 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, forma de contacto SPDT, 1 mm, 0.040 pulg. de rango de detección, 120 V CA/4A, 240 V CA/2A, 24 V CC/3A, 48 V CC/1.25A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #08669162
No. Fabricante 72-16567-DBD
Precio621.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
72-16567-DBD

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 72 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, forma de contacto SPDT, 1 mm, 0.040 pulg. de rango de detección, 120 V CA/4A, 240 V CA/2A, 24 V CC/3A, 48 V CC/1.25A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #08669162
No. Fabricante 72-16567-DBD
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
Precio621.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    1 mm, 0.040 pulg.

Detalles

  • Clasificación del área
    cULus de uso general
  • Estilo del cuerpo
    Ronda
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    SPDT
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1.25A
  • Material del envolvente
    Acero inoxidable
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    Parte inferior
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección final de precisión
  • Serie
    72-Series
  • Accionamiento de conmutación
    Objetivo ferroso o magnético
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Hoja de datos técnicos
  • Opción de cableado
    Microconector, 4 pines

Descripción general

Descripción del fabricante
72-16567-DBD GO SWITCH SECO CONT PROX SEN