Motion
6316V
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 170 mm de DE, 39 mm de ancho
Artículo MI #08673057
No. Fabricante 6316V
Precio1,015.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 170 mm de DE, 39 mm de ancho
Artículo MI #08673057
No. Fabricante 6316V
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
Precio1,015.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ancho del anillo exterior
    39 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • Altura total
    39 mm
  • Longitud total
    170 mm
  • En general Ancho  
    39 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6316V es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 80 mm con un diámetro exterior de 170 mm y un ancho de 39 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6316V
  • Número de Upc del fabricante
    029176017582
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176017582

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6316V 6300 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD
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
Los clientes también compraron