Motion
6232M
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 290 mm de DE, 48 mm de ancho
Artículo MI #08673084
No. Fabricante 6232M
Precio4,635.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 290 mm de DE, 48 mm de ancho
Artículo MI #08673084
No. Fabricante 6232M
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
Precio4,635.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Ancho del anillo exterior
    48 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    290 mm
  • En general Ancho  
    48 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6232M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 160mm orificios con diseño abierto, 290mm OD y 48mm de ancho para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6232M
  • Número de Upc del fabricante
    029176034916
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176034916

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6232M 6200 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD