Motion
6026DDU
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 200 mm de DE, 33 mm de ancho
Artículo MI #08673118
No. Fabricante 6026DDU
Precio1,363.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 200 mm de DE, 33 mm de ancho
Artículo MI #08673118
No. Fabricante 6026DDU

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,363.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • Altura total
    33 mm
  • Longitud total
    200 mm
  • En general Ancho  
    33 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6026DDU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 130mm orificios con sellos dobles, 200mm OD y 33mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6026DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176424236
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176424236

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6026DDU 6000 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD